{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina konice b | 3 mm | |
| Debelina konice a | 0,5 mm | |
| Dolžina rezila | 80 mm | |
| celotna dolžina | 167 mm | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 660701 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197951410 | |
| Številka proizvajalca | 660701 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |