Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva 3 mm

Tuote nro.: 660701 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
781 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 3 mm
Terän paksuus a 0,5 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 167 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660701 3
EAN / GTIN 4045197951410

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen Kraftheft-kahva, muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. 6-Kulmainen terä kromivanadiiniterästä, pinta kromattu. Ruostumattomat Chrom-Top-kärjet.
Koosta 5,5 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin