{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Celková délka L | 167 mm | |
| Délka čepele l1 | 80 mm | |
| Šířka břitu b | 3 mm | |
| Tloušťka břitu a | 0,5 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 660701 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197951410 | |
| Číslo výrobce | 660701 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |