Izvijač, ploščati, z močnim ročajem, Širina konice b: 2,5mm

Št. art.: 660701 2,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.577 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 2,5 mm
Debelina konice a 0,4 mm
Dolžina rezila 75 mm
celotna dolžina 162 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660701 2,5
EAN/GTIN 4045197951403
Številka proizvajalca 660701 2,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. 6-kotno steblo iz krom-vanadijevega jekla, površina kromirana. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito proti koroziji.
Od vel. 5,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.