Izvijač, ploščati, z močnim ročajem 3,5 mm

Št. art.: 660701 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.021 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 3,5 mm
Debelina konice a 0,6 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 187 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660701 3,5
EAN/GTIN 4045197951427

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. 6-kotno steblo iz krom-vanadijevega jekla, površina kromirana. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito proti koroziji.
Od vel. 5,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico