Lapos csavarhúzó erős nyéllel 3 mm

Cikkszám: 660701 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
781 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 3 mm
Élvastagság a 0,5 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 167 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660701 3
EAN / GTIN 4045197951410

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. 6-szög penge króm-vanádium acélból, krómozott felület. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.
5,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz