Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova 3 mm

Prekės Nr.: 660701 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
779 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 3 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,5 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 167 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660701 3
EAN / GTIN 4045197951410

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. 6-briaunė geležtė iš chromo vanadžio plieno, paviršius chromuotas. Aukštos kokybės chromuoti galai optimaliai apsaugoti nuo rūdžių.
Nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu antgaliu raktui padėti.
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
    Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį