Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de forţă, Lăţimea tijei b: 3mm

Cod articol.: 660701 3
Reducere
2,88 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.547 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Lungimea totală L 167 mm
Lungimea lamei l1 80 mm
Lăţimea vârfului b 3 mm
Înălțime lamă a 0,5 mm
Material oţel crom-vanadiu
Culoarea roşu; negru
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 660701 3
EAN / GTIN 4045197951410
Număr producător 660701 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de rotaţie şi confort. Tijă hexagonală din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată. Vârfuri Chrom Top pentru protecţie optimă contra ruginii.
De la Ref. 5,5 cu adaos hexagonal pentru suport cheie.