{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 150 cNm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Serija | iTorque® | |
| Celotna dolžina L | 134 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 40 cNm - 150 cNm | |
| Območje vrtilnega momenta | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
| Ločljivost | 1 cNm | |
| ⌀ | 34 mm | |
| Prikazovalnik | digitalno | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfin | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | CR1220 MFR FH | |
| Kemijska sestava | Litij | |
| Masa | 322 g | |
| Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
| Številka izdelka | 659935 150 | |
| EAN/GTIN | 4010995368869 | |
| Številka proizvajalca | 36886 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |