{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | iTorque® | |
Maksimalni vrtilni moment | 500 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | iTorque® | |
Celotna dolžina L | 134 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 100 cNm - 500 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 1 Nm - 5 Nm | |
Ločljivost | 1 cNm | |
⌀ | 40 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | CR1220 MFR FH | |
Kemijska sestava | Litij | |
Masa | 372 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659935 500 | |
EAN/GTIN | 4010995368883 | |
Številka proizvajalca | 36888 |