DTF50 FSHIUR-80A-8 Zamenljive glave CUT-GRIP za struženje notranjih profilov, zarezovanje zob in plano struženje aluminijastih platišč

Št. art.: 3368555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FIX-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3368555
EAN/GTIN 7291075466546
Številka proizvajalca 3368555
L-število L23920 1003

Opis

Opis:

Nosilec orodja za predrtje/struženje, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 60 mm
  • DMin, odcep 250 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FIX-GRIP" Poglej vse