GIM 3J-4RA IC354 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje mehkih materialov obdelovancev, cevi in majhnih premerov

Št. art.: 6402261
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402261
EAN/GTIN 7291075280371
Številka proizvajalca 6402261
L-število L24100 17

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, kotni radij (RE) 0,25 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,3 mm, skupna dolžina (OAL) 15,3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja