Natični ročaj, 1/4-colski, Celotna dolžina: 150

Št. art.: 632840 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.783 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna; srebro
Izvedba ravno
Postopek izdelave kovano
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4-colske
Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3122
Skupna dolžina 150 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 632840 150
EAN/GTIN 4062406231163
Številka proizvajalca 632840 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem.
Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Standard:

DIN 3122-E 6,3
Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 6,3, z vzmeteno krogljico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.