Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 43-delna, Število delov: 43

Št. art.: 630038 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
739 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 43 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4; 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 13-32
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-14

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 43
Pogonski 4-kotnik 1/4 col; 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-13 mm
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 13-32 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-14 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 507 mm
Širina 227 mm
Višina 62 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; 12-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630038 43
EAN/GTIN 4062406230166
Številka proizvajalca 630038 43
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M20.
Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski: 11 kos. art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
12-kotni nasadni ključi, 1/2-colski: 13 kos. art. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/4-colski: 3 kosi art. 631720 vel. 3; 4; 5
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/2-colski: 5 kosov art. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14
1/4-colski t-ročaj: 1 kos podobno art. 633029
1/2-colski t-ročaj: 1 kos, art. 641320 vel. 295
1/4-colski natični ročaj: 1 kos art. 632840 vel. 1/4
1/4-colski podaljški: 2 kosa art. 632420 vel. 50; 150
1/2-colski podaljški: 2 kosa art. 641020 vel. 130; 255
1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4
1/2-colski kardanski zglob: 1 kos art. 641620 vel. 1/2
1/4-colska raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4
1/2-colska raglja: 1 kos art. 640190 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov