Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 17-delna, Tip: 6

Št. art.: 630168 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.452 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 17 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 17
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-13 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 257 mm
Širina 149 mm
Višina 47 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630168 6
EAN/GTIN 4062406230180
Številka proizvajalca 630168 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-ročaj: 1 kos, podoben art. 633029 vel. 116
Natični ročaji: 1 kos, art. 632840 vel. 150
Podaljški: 1 kos, art. 632420 vel. 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS