Kardanski zglob, 1/4-colski, Tip: 1/4

Št. art.: 633520 1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.727 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 38 mm
s QuickRelease Ne
Vrsta izdelka Kardanski zglob

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 633520 1/4
EAN/GTIN 4062406064457
Številka proizvajalca 633520 1/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za optimalne zunanje 4 kotnike, ustrezajo DIN 3120 A 6,3 z vzmetno kroglico, za notranje 4 kotnike, ustrezajo DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.