{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 148 kos | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Število orodij | 148 | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ s T-ročajem | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | 4-kotnik; 4-kotnik; 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom; za zunanje vijake TORX®; za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake z zarezo (SL); za vijake z notranjim šestkotnikom; za notranje vijake TORX®; za vijake TORX® TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem; za vijake TRI-WING® | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 630002 148 | |
| EAN/GTIN | 4045197608703 | |
| Številka proizvajalca | 630002 148 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |