{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 41 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 46 mm | |
Kulcs hossza L | 475 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 60 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 67 mm | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441812 |