{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 22 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Longueur de clé L | 325 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 34 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 37 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197161024 |