Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 13X17 mm

Prekės Nr.: 615950 13X17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
711 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 13 mm
Rakto dydis 2 17 mm
Rakto ilgis L 263 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 22 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 27 mm
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 615950 13X17
EAN / GTIN 4045197160966

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį