{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
celotna dolžina L | 190 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 | 28,3 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 | 32,6 mm | |
maksimalna višina obroča h1 | 9,4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 | 9,4 mm | |
Število zob | 5 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614845 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197416209 |