Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15° 17X19 mm

Št. art.: 614845 17X19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.362 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 17 mm
Zev ključa 2 19 mm
celotna dolžina L 230 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 34,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 35,6 mm
maksimalna višina obroča h1 10,7 mm
maksimalna višina obroča h2 11,2 mm
Število zob 5
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614845 17X19
EAN/GTIN 4045197416223

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Izredno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico