{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 10 mm | |
nyckellängd L | 190 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 8,5 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614750 10 | |
EAN/GTIN | 4010886609736 | |
Tillverkarens nummer | 6097300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande 10 mm
på begäran
I lager
123 styck i lager
162,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 002 styck i lager
38,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 259 styck i lager
45,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 5 | 5 | 5,5 |
Yta | förkromad | förkromad | förkromad |
Ringläge | 15 | 15 | 15 |
nyckellängd L | 190 | 140 | 170 |
nyckelvidd | 10 | 10 | 10 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 8,5 | 9 | 8 |