Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 10 mm

Codice art.: 614750 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Lunghezza chiave L 190 mm
Altezza bocca massima h1 5 mm
Altezza massima anello h2 max 8,5 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614750 10
EAN / GTIN 4010886609736
Codice del produttore 6097300

Descrizione

Esecuzione:

Lato anello piegato a 15°. Impugnatura con stelo cavo ergonomica e maneggevole. Stelo extralungo per uso in profondità. Indicato per collegamenti a vite molto resistenti con coppia elevata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga  10 mm

Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 10 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  14.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
107 pezzi in magazzino
CHF  3.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  4.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Altezza bocca massima h1 5 5 5,5
Superficie es. cromata esecuzione cromata cromato
Posizione anello 15 15 15
Lunghezza chiave L 190 140 170
Apertura 10 10 10
Dimensione apertura Metrica Metrica Metrica
Altezza massima anello h2 max 8,5 9 8
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello