{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 12 mm | |
| Dolžina L | 30,8 mm | |
| Širina glave b | 20,6 mm | |
| Debelina glave h | 14 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Oblika, konica | Odprta obročna oblika | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | kromirani | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 612920 12 | |
| EAN/GTIN | 4018754000746 | |
| Številka proizvajalca | 01190012 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |