Raglja, preklopna, z 1/4-colskim kvadratnim nastavkom, delovni kot 16,4°, dolžina 117 mm

Št. art.: 632000 1/4
Popust
53,49 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Standard DIN 3122; DIN 3120
celotna dolžina 117 mm
Število zob 22
Delovni kot 16,4 stopinj
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Vrsta izdelka Raglja
USP1 možnost preklopa
USP2 Delovni kot 16,4°, dolžina 117 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 632000 1/4
EAN/GTIN 4018754177738
Številka proizvajalca 11111010
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.
Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Standard:

DIN 3122-D 6,3
Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 6,3, z vzmeteno krogljico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov