Hanefodsnøgle Ringform, åben 12 mm

Art.-nr.: 612920 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 12 mm
Længde L 30,8 mm
Hovedbredde b 20,6 mm
Hovedtykkelse h 14 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
Form, udgang Ringform, åben
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612920 12
EAN/GTIN 4018754000746
Producentnummer 01190012

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, hoved med firkant som holder til drivværktøj som skralde, forlænger osv.

Anvendelse:

I kraft af muligheden for at anvende forskelligt drivværktøjer der også god adgang til skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet; rundfinish-overflade (ingen skarpe kanter).

Bemærk:

Passende drivværktøjer se nr. 632000641350 og 655230657766.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven