Kraaienpootsleutel Ringvorm open 12 mm

Artikelnummer: 612920 12
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 12 mm
Lengte L 30,8 mm
Kopbreedte b 20,6 mm
Kopdikte h 14 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Vorm, uitgang Ringvorm, open
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612920 12
EAN/GTIN 4018754000746
Nummer fabrikant 01190012

Omschrijving

Uitvoering:

matrijsgesmeed, kop met vierkant geschikt voor montage op het aandrijfgereedschap zoals ratel, verlengstuk etc.

Toepassing:

Dankzij de mogelijkheid om verschillende aandrijfgereedschappen te gebruiken, zijn bouten op moeilijk bereikbare plaatsen ook goed toegankelijk.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Tip:

Voor bijbehorend aandrijfgereedschap zie nr. 632000641350 en 655230657766.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen