Glava viličastih ključev Odprta obročna oblika 19 mm

Št. art.: 612920 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 19 mm
Dolžina L 40,5 mm
Širina glave b 29 mm
Debelina glave h 18,5 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Oblika, konica Odprta obročna oblika
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612920 19
EAN/GTIN 4018754003419
Številka proizvajalca 02190019

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, glava s 4-kotnikom za vpetje različnih pogonskih orodij, npr. raglje, podaljškov itd.

Uporaba:

Zaradi možnosti uporabljanja različnih orodij za upravljanje, dobro dosežete tudi vijake na težko dostopnih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani; zaokrožene površine (ni ostrih robov).

Opomba:

Za primerna pogonska orodja glejte art. 632000641350 in 655230657766.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico