{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Dolžina L | 40,8 mm | |
Širina glave b | 29 mm | |
Debelina glave h | 18,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Oblika, konica | Odprta obročna oblika | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 612920 18 | |
EAN/GTIN | 4018754003402 | |
Številka proizvajalca | 02190018 |