Vidlicový klíč očkový tvar otevřený, Rozměr klíče: 12mm

Artiklové číslo: 612920 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L
30,8 mm
Výrobní proces
zápustkově kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
12 mm
Druh produktu
Nástrčné klíče
Povrch
Kruhové finišování; chromované
Set / sada
ne
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612920 12
EAN / GTIN 4018754000746
Číslo výrobce 01190012
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, hlava se 4hranem k upnutí unášecích nástrojů jako ráčna, prodloužení atd.

Použití:

Díky možnosti využití různých pohonných nástrojů dosáhnete na šrouby i na těžko přístupných místech.

Materiál:

Chrom-Alloy-Steel, chromovaná; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Poznámka:

Vhodné pohonné nástroje viz č. 632000 − 641350 a 655230 − 657766.