Momentni ključ »Slipper« brez skale z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 5Nm

Št. art.: 657766 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 48,80 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov
  • 207,00 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov

  • 48,80 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 5 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 185 mm
Območje vrtilnega momenta 1 Nm - 5 Nm
Masa 190 g
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Signalizacija sproženja optično; akustično; Haptično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm; lbfin
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 134 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 657766 5
EAN/GTIN 4045197891631
Številka proizvajalca 657766 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebni, drsni sprožilni mehanizem zanesljivo preprečuje neželeno čezmerno zatezanje.
Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev.
Z vgrajeno ragljo

Prednosti:

Fini sprožilni mehanizem omogoča delo na težko dostopnih mestih.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljene vrednosti zateznega momenta se ključ sproži, kar dobro čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Specialni sprožilni mehanizem zagotavlja, da je nastavljeni vrtilni moment zanesljivo dosežen, vendar ne presežen.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±6 % od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor