Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 6118R

Número de artículo: 588735 6118R
Precio por 1 unidad (30,69 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Paso de dientes mín. 1,4 mm
Paso de dientes máx. 1,4 mm
Tipo de corte Corte recto fino; Corte con ángulo exacto
Grosor material mín. 1,5 mm
Grosor material máx. 4 mm
Perfil metálico (abierto) máx. 100 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 150 mm
Aptitud del material Acero fino
Grupo de material Metal
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 588735 6118R
EAN / GTIN 082472201741
Número del fabricante 201746118R
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

Alta resistencia gracias a la compactación posterior de la superficie en el canto de corte.

Volumen de suministro:

5 piezas.