Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 6118R

Art.-nr.: 588735 6118R
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk (DKK 49,21 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • optimeret til materiale: INOX
  • Pladetykkelse (hulplade): 1,5-4
  • Metalprofil (åben): < 100
  • Skæretype: Lige snit, fint; Vinkelpræcist snit

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 1,4 mm
Klingelængde 150 mm
optimeret til materiale INOX
Pladetykkelse (hulplade) 1,5-4 mm
Metalprofil (åben) < 100 mm
Skæretype Lige snit, fint; Vinkelpræcist snit
Antal klinger 5
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 588735 6118R
EAN/GTIN 082472201741
Producentnummer 201746118R
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Betegnelse

Udførelse:

Høj modstandsdygtighed takket være efterfølgende overfladekomprimering ved skærekanten.

Leveringsomfang:

5 dele.