{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material obloge | z medenino prevlečena jeklena žica | |
| ⌀ ščetke D1 | 70 mm | |
| Debelina ščetin | 0,25 mm | |
| Širina predela s ščetinami L1 | 9 mm | |
| Dolžina ščetin H1 | 19 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Posukanje | valovita | |
| Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
| Številka izdelka | 574325 70X10 | |
| EAN/GTIN | 4067263907114 | |
| Številka proizvajalca | 574325 70X10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |