Roto rezkar Z3 − polfini z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: NS1230

Št. art.: 541200 NS1230
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z3
Kratica ozobja Z3
Vrsta ozobja z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material HSS
Oblika NS1230
Opis oblike Kotnik s čelnim ozobjem
⌀ glave 12 mm
Dolžina glave 30 mm
Celotna dolžina 70 mm
⌀ držala 6 mm
Kot 8 stopinj
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 541200 NS1230
EAN/GTIN 4045197156327
Številka proizvajalca 541200 NS1230
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebne oblike: E, NS, K.
Držalo ⌀ 6 mm.
Posebna oblika NS, kotnik s čelnim ozobjem (WKNS).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Opomba:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min‑1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico