Merilnik hrapavosti brez tiskalnika, Tip: ST2

Št. art.: 499021 ST2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 286,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Možnost ponovnega polnjenja da
Serija HCT
Prikaz stanja napolnjenosti Da
Vrsta zaščite IP IP40
Oznaka proizvajalca ST2
Embalaža Kovčki
EX-področje ne
Napajanje akumulatorsko napajanje
merilno območje maks. 0,35 mm
Prikazovalnik da
Dolžina prikazovalnika 160 mm
Širina prikazovalnika 50 mm
Višina prikazovalnika 77 mm
teža prikazovalnika 0,5 kg
enota za pomik da
Preklop odčitavanja Da
Merilna pot za vzdolžno tipanje 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Merilne poti v skladu s standardom 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Standardi hrapavosti površine ASME; DIN; ISO; JIS
cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
hitrost tipanja 0,5 mm/s; 1 mm/s
s tiskalnikom Ne
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
vrsta izdelka merilniki hrapavosti
Celotna dolžina 160 mm
Skupna širina 50 mm
Celotna višina 77 mm
Standard DIN EN ISO 16610-21
Vmesnik USB
Z zaslonom da
Diagonala zaslona 4,3 col
Vrsta zaslona TFT; Touchscreen
Osvetlitev zaslona Da
Shranjevanje izmerjene vrednosti da
Mogoče kalibrirati Da
Radijska naprava HCT Mobile App
Mogoče ponovno kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499021 ST2
EAN/GTIN 4067263410706
Številka proizvajalca 499021 ST2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prenosna naprava za merjenje hrapavosti za precizne meritve hrapavosti v skladu s standardi in dokumentiranje po profilnem postopku. Z vgrajeno normalo za kalibriranje (odstranljivo). Velik, osvetljen 4,3-palčni prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom. Vrtljiv prikazovalnik. Možnost vgradnje in ločene uporabe enote za pomik. LED-svetlobni blok za prikaz stanja (zelena – prikazi stanja akumulatorja, rdeča – sporočilo o napaki, modra – merjenje, prenos podatkov), integrirano nastavljanje višine, shranjevanje podatkov v formatih TXT X3P, CSV in PDF. Gaussov filter v skladu z ISO 16610 − 21 (nadomesti DIN EN ISO 11562), posebni filter v skladu z DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter v skladu z DIN EN ISO 3274 (izklopni). Nadzor tolerance: hitro se lahko ugotovi, ali je izmerjena vrednost znotraj določenega odstopanja, s tem ko značilne vrednosti obarvajo (zeleno – znotraj in rdeče – zunaj tolerančnega območja). Skladnost z IATF 16949 – zanesljiva sledljivost.

Prednosti:

  • Vklopite in takoj pričnite meriti – intuitivno brez usposabljanja, npr. samodejna izbira CutOff po DIN EN ISO 4287/4288, samodejna nastavitev po DIN EN ISO 21920 za karakteristične vrednosti Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx in Rt, informacije o karakteristikah hrapavosti neposredno na napravi, vnaprej nastavljeni merilni programi in hiter dostop do želenih funkcij prek shranjenih priljubljenih na zaslonu.
  • Prenos rezultatov merjenja prek brezžične povezave ali alternativno prek kabelske povezave. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).
  • Povzetek več meritev (npr. za serijo) v dnevniku PDF z aplikacijo HCT Mobile. Možnost dodajanja fotografije, npr. komponente, ali nastavitev merjenja in določitev posameznih komentarjev v dnevniku.
  • Dokumentacija z opcijskim termičnim tiskalnikom za tiskanje profilov in rezultatov prek brežične ali kabelske povezave.
  • Programski vmesnik naprave lahko glede na svetlobne pogoje preklaplja med svetlejšim in temnejšim prikazom.
  • Ergonomsko stojalo zagotavlja optimalen zorni kot.
  • Merjenje po standardih DIN EN ISO 4287/4288 in DIN EN ISO 21920-2:2021.

Obseg dobave:

Vklj. z enoto za pomik, ročno prizmo, stojalom art. 499023, standardnim tipalom art. 499004, vel. 6−350, vgrajeno normalo za hrapavost št. 499575 s tovarniškim poročilom o kalibriranju, nastavljanjem višine, zaščito za tipalo, polnilnikom akumulatorjev/mrežnim adapterjem, navodili za uporabo, mini USB kablom, USB-brezžičnim ključem št. 499024, podaljškom, enoto za pomik, nosilnim kovčkom.

Dodatni pribor:

Nadomestni oz. posebni gumb št. 499004.
Podaljšek gumba št. 499008.
Zaščita za tipalo št. 499038.
Merilno stojalo št. 499011; 498857.
Podatkovni kabel za MarConnect št. 498941 vel. USB2.

Rezervni del:

Akumulator art. 499548 vel. AKUMULATOR.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Zaščiteno pred trdnimi tujki s premerom 1,0 mm v skladu z IP 40.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HCT" Poglej vse