Stereo mikroskop STEMI 508 z izhodom za kamero 508CMAT

Št. art.: 491846 508CMAT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povečava (x-krat) 6,3 - 50
Povečava 8 : 1
⌀ vidnega polja 35 mm
Okular PL 10 ×
Delovna razdalja 92 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491846 508CMAT
EAN/GTIN 2050001785022

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za svetle, ostre slike z visoko ločljivostjo. Greenough dizajn za najboljšo kakovost slike. Apokromatične leče odpravijo napake leč za tri barve (rdečo, zeleno in modro) ter tako omogočajo briljantne slike z odlično barvno preslikavo. Mikroskop je možno individualno prilagoditi na medočesno razdaljo in dioptrijo uporabnika. Ročaj za prenosno uporabo. Stativ za hladno svetlobo, nadzor osvetlitve, ploska baza za osvetljevanje od spodaj (svetlo/temno polje), stebriček s pogonom in pomikom 145 mm.
Obročna segmentna svetilka K LED − 48 svetlečih diod v 2 vrstah.
Z vgrajenim izhodom za kamero C-Mount.

Obseg dobave:

Vključno z očesnimi školjkami št. 491832 naprej. Pribor za polarizacijo za spot in osvetlitev od spodaj.

Dodatni pribor:

AxioCam 491852 in 491853.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli