LED svetilka z lupo, ⌀ leče: 160mm

Št. art.: 491495 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

⌀ leče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ leče 160 mm
Povečava (x-krat) 1,9
⌀ glave 250 mm
Dolžina zgloba A 500 mm
Dolžina zgloba B 484 mm
Prevesna dolžina 1356 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Število svetlečih diod 48
Vrsta izdelka Lupe s svetilko

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491495 160
EAN/GTIN 4062406198718
Številka proizvajalca 491495 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Inovativno oblikovana lupa s svetilko za najvišje zahteve. Velika prozorna ploščica s ⌀ 153 mm za gledanje brez popačenja. Uravnoteženo paličje z razbremenitvijo preko vzmeti in natančnim fiksiranjem v robustni izvedbi iz aluminija (brezbarvno eloksirano) in visokozmogljive umetne mase. Zaprti členki ščitijo napeljave v notranjosti.
  • Steklena leča, izjemno odporna proti praskam – za gledanje brez popačenja.
  • 3D-členek za individualno nastavitev in fiksiranje.
  • Osvetlitev: 112 visokozmogljivih svetlečih diod SMD, poraba moči le pribl. 13 W. Svetlobna moč 5500 Lx z možnostjo brezstopenjske zatemnitve do 10 %, LED diode imajo življenjsko dobo do 50.000 ur.
  • Segmentna svetilka omogoča osvetlitvene učinke za poudarjene strukture. Najvišja stopnja barvnega prikaza 1A za briljanten prikaz barv.

Uporaba:

V laboratoriju, proizvodnji, pri montaži, zagotavljanju kakovosti itd. z najvišjimi zahtevami glede gledanja in ergonomičnega rokovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom 100−240 V, 50/60 Hz, prevleko za lečo in pritrdilno spono art. 491492, vel. TK.

Opomba:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Warning:

Namen uporabe
  • LED svetilko z lupo montirajte na montažno površino s pritrdilno spono tako, da bo stabilna.

Napačna uporaba
  • Nikdar ne glejte neposredno v svetlobni žarek svetilke.
  • Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
  • V primeru poškodb je ne uporabljajte več.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne zamenjujte vgrajene LED-osvetlitve.
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.