DSTR-IC 135,00-148,99 Broca tripla de tubo único com rosca interna de arranque único, cartuchos e diâmetro ajustável (diâmetro de 100-306 mm)

N.º do artigo: 4803883
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 4803883
EAN/GTIN 7291075467161
Número do fabricante 4803883
Número L L24020 2

Descrição

Descrição:

Corpo de perfuração com WSP

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 126 mm Tamanho do fio de conexão (Ts) TS-O29 Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte, máx. (DCX) 148,99 mm Diâmetro de corte, mín. (DCN) 135 mm Comprimento funcional (LF) 149 mm