TOOL CLAMP 30 ROTARY Orodna sponka za stebla po ISO, DIN 69871 in BT MAS-403

Št. art.: 4517129
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4517129
EAN/GTIN 7291075138771
Številka proizvajalca 4517129
L-število L24000 330

Opis

Opis:

Bloki za menjavo orodja, velikost vmesnika (CSI) ROTARY

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 70 mm
  • Dolžina telesa (LB) 56 mm
  • Velikost vmesnika (CSI)
  • Širina vpenjala (B) 104 mm