{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Področje uporabe min. | 0 mm | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Področje uporabe maks. | 520 mm | |
| Serija | MICRO-HITE | |
| Oznaka proizvajalca | MICRO-HITE 350 | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje | |
| Odčitavanje | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Odčitavanje | 0 coli; 0 coli; 0,001 coli | |
| Vmesnik | TESA Link Connector TLC; Vmesnik USB | |
| Natančnost ponovitve (2 σ) | 1 µm | |
| Merilna sila | 1,6 N | |
| Korak številk | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Mogoče ponovno kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | višinski merilniki | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 350 mm | |
| Enota, odčitavanje | milimeter; colske mere | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
| Odstopanje od pravokotnosti (čelno) ± | 7 µm | |
| Metoda pomikanja merilnih sani | ročni način | |
| Material merilne konice | karbidna trdina | |
| Poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Masa | 33 kg |
| Številka izdelka | 445285 350 | |
| EAN/GTIN | 7630041129892 | |
| Številka proizvajalca | 00730073 |