{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Področje uporabe min. | 0 mm | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Serija | TESA HITE | |
| Področje uporabe maks. | 570 mm | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Oznaka proizvajalca | TESA-HITE | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Odčitavanje | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Odčitavanje | 0 col; 0 col; 0,001 col | |
| Višina številke | 21 mm | |
| Vmesnik | TESA Link Connector TLC | |
| Natančnost ponovitve (2 σ) | 2 µm | |
| Merilna sila | 1,5 N | |
| Korak številk | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | višinski merilniki | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 415 mm | |
| Enota, odčitavanje | milimeter; colske mere | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
| Odstopanje od pravokotnosti (čelno) ± | 9 µm | |
| Metoda pomikanja merilnih sani | ročni način | |
| Poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | tovarniški standard |
| Številka izdelka | 445245 400 | |
| EAN/GTIN | 7630041143607 | |
| Številka proizvajalca | 00730084 |