Univerzalna merilna miza naravna trda kamnina, Dolžina mize: 260mm

Št. art.: 442550 260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 76,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina mize (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 876

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Prevesna dolžina 120 mm
Maksimalna merilna višina 200 mm
⌀ stebra 35 mm
Dolžina merilne ploskve 200 mm
Širina merilne ploskve 140 mm
Dolžina mize 260 mm
Širina mize 140 mm
Masa 9,5 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 442550 260
EAN/GTIN 2050001037046
Proizvajalec/odgovorna oseba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Izvedba:

Merilna površina je fino lepana z diamanti. Zelo toga in masivna konstrukcija. Plošča iz naravne trde kamenine, največje kakovosti in trdote.
Steber je kromiran in ima strmi navoj za grobo nastavljanje prečne roke. Toga merilna roka je opremljena z vzporedno premičnim mehanizmom za fino nastavljanje. Izvrtina za vpenjanje merilnih ur in komparatorjev ⌀ 8 mm.
Ravnost ≤ 2 µm.