{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032); gumbasta baterija (CR2032) | |
| Vrsta zaščite IP | IP67; IP67 | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Material | plemenito jeklo (INOX); plemenito jeklo (INOX) | |
| Kaljeno | da; da | |
| Merilna površina | kaljeno | |
| Točnost | 0,03 mm; 0,03 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Odčitavanje col | 0,0005 col | |
| Merilno območje min. | 0 mm; 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 200 mm; 150 mm | |
| Dolžina konic | 48 mm; 40 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | da; da | |
| Oblika globinskega omejevalnika | ploščato | |
| Merilno orodje | digitalno; digitalno | |
| Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetni induktivni postopek | |
| Funkcija prednastavitve | da; da | |
| Preklop odčitavanja | da; da | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 7,5 mm; 7,5 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik USB; vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; vmesnik Digimatic; vmesnik USB; USB-vmesnik; vmesnik Digimatic; vmesnik USB; USB-vmesnik; vmesnik Digimatic; vmesnik USB | |
| Standard | ISO 13385; tovarniški standard | |
| Poročilo o preizkusu | proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite; IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | univerzalno pomično merilo; univerzalno pomično merilo | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 415555 150 | |
| EAN/GTIN | 4029713019235 | |
| Številka proizvajalca | 1326932 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |