Digitalno pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi 1000 mm

Št. art.: 415510 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 64,60 € /kos.
  • 59,20 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 1.000 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,08 mm
Dolžina konic 150 mm
⌀ nastavka za notranje merjenje 20 mm
Merilno orodje digitalni
Masa 1,75 kg
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 415510 1000
EAN/GTIN 2050001060242
Številka proizvajalca 4112623

Opis

Izvedba:

Digitalna pomična merila za delavnico v lahki izvedbi. Velik digitalni prikazovalnik. Z merilnima konicama in prizmatičnim vodilom.
Merilni kljun in konici iz nerjavnega jekla, kaljeno in brušeno. Lahen in natančen tek drsnika zaradi prizmatičnega vodila. Vodilo in drsnik iz aluminija. 50 % manjša masa. Trdo eloksirane površine merila 1100 HV (podobno keramiki) odporne proti obrabi in opraskanju.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli