{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 1.000 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,08 mm | |
| Longitud del pico | 150 mm | |
| ⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
| Técnica de medición | digital | |
| Peso | 1,75 kg | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller |
| Número de artículo | 415510 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001060242 | |
| Número del fabricante | 4112623 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |