40 A Mikrometer 2-3″

Št. art.: 4134902
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micromar 40
Oznaka proizvajalca Micromar 40 A
Embalaža Primer
Premer merilnega vretena 6,5 mm
Merilno vreteno, vrteče Ne
Izolirana zaščita za roko Da
Izvedba vretena kaljene
S kontrolno mero da
Število nastavitvenih prstanov 1 kos
Odčitavanje, colske mere 0,0001 col
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 0,635 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje colske mere
Merilno orodje analogno
Izvedba merilne površine okrogla merilna površina
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene
Natančnost ± 5,08 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 50,8 mm
Merilno območje maks. 76,2 mm
Standard tovarniški standard
Poročilo o preizkusu Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4134902
EAN/GTIN 4059192003951
Številka proizvajalca 4134902
L-število L40080 438
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazni deli brez bleščanja, matirano kromirani
  • Trdno prevlečen jeklen nosilec
  • Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, ojačano s karbidom
  • Toplotna izolacija
  • Hitri pogon z integrirano zaskočnico
  • Priključna naprava

Opis:

Micromar 40 A zunanji mikrometer
  • Tovarniško standardno merilno območje v palcih: 2 - 3″
  • elacija na skali v palcih: .0001''
Način dobave: Navodila za uporabo, +prilagoditev (od merilnega območja 1-2″), kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 2 - 3″
  • Razmik vretena (imperialno): .025″
  • Meja napake v palcih: .0002″
  • Razdelitev lestvice v palcih: .0001''
  • Opomba Dimenzije: * s prikazom lestvice ″0″
  • Dimenzija a v mm: 81 mm
  • Dimenzija b v mm: 47.5 mm
  • Dimenzija c v mm: 12 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm

Standard:

Tovarniški standard

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico