{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Micromar 40 | |
| Oznaka proizvajalca | Micromar 40 A | |
| Embalaža | Primer | |
| Premer merilnega vretena | 6,5 mm | |
| Merilno vreteno, vrteče | Ne | |
| Izolirana zaščita za roko | Da | |
| Izvedba vretena | kaljene | |
| S kontrolno mero | da | |
| Število nastavitvenih prstanov | 1 kos | |
| Odčitavanje, colske mere | 0,0001 col | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 0,635 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | colske mere | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | okrogla merilna površina | |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
| Premer merilne površine | kaljene | |
| Natančnost ± | 5,08 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Merilno območje min. | 76,2 mm | |
| Merilno območje maks. | 101,6 mm | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Poročilo o preizkusu | Da |
| Številka izdelka | 4134903 | |
| EAN/GTIN | 4059192003968 | |
| Številka proizvajalca | 4134903 | |
| L-število | L40080 935 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |