{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina polove plošče | 255 mm | |
| Širina | 130 mm | |
| Širina osnovne plošče | 145 mm | |
| Dolžina osnovne plošče | 295 mm | |
| Višina pri 0° | 77 mm | |
| Toleranca višine | 0 / -2 mm | |
| Višina magnetnega polja | 6 mm | |
| Obrabljivost polove plošče | 8 mm | |
| Masa | 19 kg | |
| Nazivna držalna sila | 80 N/cm2 | |
| Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
| Številka izdelka | 380700 255 | |
| EAN/GTIN | 4045197310743 | |
| Številka proizvajalca | 245.01-255X130 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |